text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince de précision Knipex pour circlips extérieurs sur arbres avec revêtement plastique antidérapant gris atramentisé 180 mm (carte libre-service/blister)


Pince à circlips de précision très résistante en fonctionnement continu : durée de vie jusquà 10 fois supérieure à celle des pointes tournées. Avec des pointes insérées pour un travail fiable. avec protection contre la surexpansion. Grandes surfaces de contact sur les pointes : pas de déformation des circlips, montage facile. Articulation boulonnée : fonctionnement précis et sans jeu de la pince. Ressort douverture interne, protégé et imperdable. Revêtement plastique antidérapant sur les poignées. La tête mince permet de lutiliser dans des endroits confinés. DIN 5254 A , mâchoires droites. carte libre-service/blister. - Taille de la tige : Ø 19 - 60mm- Embouts (diamètre) : 1.8mm

Numéro d'article K1049.110.102
Modèle Droit
Isolé Oui
Longueur (mm) 180
Plage de serrage (mm) 0.3 - 140
Adapté aux circlips extérieurs Oui
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Droit
Isolé Oui
Longueur (mm) 180
Plage de serrage (mm) 0.3 - 140
Adapté aux circlips extérieurs Oui
Broches interchangeables Oui
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 175
Code Douanier 8203200000
Type Precision External Circlip Pliers in Blister Pack

La description

Pince à circlips de précision très résistante en fonctionnement continu : durée de vie jusquà 10 fois supérieure à celle des pointes tournées. Avec des pointes insérées pour un travail fiable. avec protection contre la surexpansion. Grandes surfaces de contact sur les pointes : pas de déformation des circlips, montage facile. Articulation boulonnée : fonctionnement précis et sans jeu de la pince. Ressort douverture interne, protégé et imperdable. Revêtement plastique antidérapant sur les poignées. La tête mince permet de lutiliser dans des endroits confinés. DIN 5254 A , mâchoires droites. carte libre-service/blister. - Taille de la tige : Ø 19 - 60mm- Embouts (diamètre) : 1.8mm

Numéros d'articles

Numéro d'article K1049.110.102
EAN 4003773050261
UBB 500501302490
UNSPSC 27112140
N° Article du fabricant 49 11 A2 SB
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.