text.skipToContent text.skipToNavigation

Coupe-boulon compact CoBolt longueur 200 mm gaines multicomposant forme droite 0


KNIPEX CoBolt® Avec des tranchants de précision pour la corde molle, la corde dure et la corde à piano. Coupe les boulons, clous, rivets, etc. jusquà Ø 5.2 mm. La conception efficace de larticulation assure une performance de coupe exceptionnelle avec peu deffort. Les tranchants sont en outre trempés par induction, dureté denviron 64 HRC. Larête de coupe micro-structurée réduit le glissement du matériau sur les mâchoires. Avec surface de préhension sous larticulation pour saisir et tirer des fils à partir de Ø 1,0 mm. Avec poignées minces à plusieurs composants sans collier pour une meilleure prise en main et un transport plus facile. Avec grande surface de contact sur les poignées pour une meilleure répartition de la pression et un plus grand confort de travail. - Capacités de coupe fil doux (diamètre) : Ø 6mm- Capacités de coupe fil moyennement dur (diamètre) : Ø 5.2mm- Capacité de coupe fil dur (Durchmesser) : Ø 4.0mm- Capacité de coupe de la corde à piano (diamètre) : Ø 3.6mm

Objednací číslo K1071.102.200
Poids 365
Longueur totale (mm) 200
Adapté au diamètre de tige filetée max. (mm) 5.2
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 373.4
Baleno po 1

Specifikace

Poids 365
Longueur totale (mm) 200
Adapté au diamètre de tige filetée max. (mm) 5.2
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 373.4
Code Douanier 82032000
Type Bolt Cutter

Popis

KNIPEX CoBolt® Avec des tranchants de précision pour la corde molle, la corde dure et la corde à piano. Coupe les boulons, clous, rivets, etc. jusquà Ø 5.2 mm. La conception efficace de larticulation assure une performance de coupe exceptionnelle avec peu deffort. Les tranchants sont en outre trempés par induction, dureté denviron 64 HRC. Larête de coupe micro-structurée réduit le glissement du matériau sur les mâchoires. Avec surface de préhension sous larticulation pour saisir et tirer des fils à partir de Ø 1,0 mm. Avec poignées minces à plusieurs composants sans collier pour une meilleure prise en main et un transport plus facile. Avec grande surface de contact sur les poignées pour une meilleure répartition de la pression et un plus grand confort de travail. - Capacités de coupe fil doux (diamètre) : Ø 6mm- Capacités de coupe fil moyennement dur (diamètre) : Ø 5.2mm- Capacité de coupe fil dur (Durchmesser) : Ø 4.0mm- Capacité de coupe de la corde à piano (diamètre) : Ø 3.6mm

Čísla materiálu

Objednací číslo K1071.102.200
EAN 4003773047056
UBB 500500854434
UNSPSC 44121618
Výrobní číslo položky 71 02 200
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.