text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince pour embouts de câble longueur totale 180 mm 0,08-10,0 + 16,0 (AWG 28-5) m


Pince à sertir auto-ajustable pour embouts de fils Pour embouts de fils jusquà 16 mm². Sadapte automatiquement à la taille de lembout pour un sertissage précis et rapide. Sertissage des embouts selon DIN 46228 parties 1+4. Homologation UL en liaison avec les embouts KNIPEX 97 99 330 - 399. Qualité de sertissage élevée et répétitive grâce au mécanisme à cliquet (déverrouillable). Les outils ont été réglés avec précision (calibrés) en usine. Transmission optimale de la force grâce au levier à genouillère pour une utilisation sans fatigue. Poignée étroite. Poignée ergonomique et confortable, fonctionnement souple et léger. Acier électrique au chrome vanadium de qualité spéciale, trempé à lhuile. avec compression carrée. également pour les embouts de fils jumelés jusquà 2 x 4 mm² ou 2 x AWG 12. - Application : Embouts de fils- Capacité en millimètres carrés : 0,08 - 16mm²- Nombre de profils de sertissage : 1- AWG : 28 - 6

Article number K1175.354.180
Adapté à Cosses et connecteurs
Longueur (m) 180
Moule à compression Compression carrée
Avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques) Oui
Section transversale (mm²) 0.08 - 16
Packed per 1

Specifications

Adapté à Cosses et connecteurs
Longueur (m) 180
Moule à compression Compression carrée
Avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques) Oui
Section transversale (mm²) 0.08 - 16
Plage AWG 28 - 7
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 380
Code Douanier
Type Crimping Pliers

Description

Pince à sertir auto-ajustable pour embouts de fils Pour embouts de fils jusquà 16 mm². Sadapte automatiquement à la taille de lembout pour un sertissage précis et rapide. Sertissage des embouts selon DIN 46228 parties 1+4. Homologation UL en liaison avec les embouts KNIPEX 97 99 330 - 399. Qualité de sertissage élevée et répétitive grâce au mécanisme à cliquet (déverrouillable). Les outils ont été réglés avec précision (calibrés) en usine. Transmission optimale de la force grâce au levier à genouillère pour une utilisation sans fatigue. Poignée étroite. Poignée ergonomique et confortable, fonctionnement souple et léger. Acier électrique au chrome vanadium de qualité spéciale, trempé à lhuile. avec compression carrée. également pour les embouts de fils jumelés jusquà 2 x 4 mm² ou 2 x AWG 12. - Application : Embouts de fils- Capacité en millimètres carrés : 0,08 - 16mm²- Nombre de profils de sertissage : 1- AWG : 28 - 6

Article numbers

Article number K1175.354.180
EAN 4003773028017
UBB 419105070801
UNSPSC 27112147
Manufacturer article nr  97 53 04
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.