text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince pour circlips de précision A 2 pour D. d’arbre 19-60 mm longueur 180 mm KN


Pince à circlips de précision très résistante en utilisation continue : durée de vie jusquà 10 fois supérieure à celle des pointes tournées. Avec des pointes insérées pour un travail fiable. avec protection contre la surexpansion. Grandes surfaces de contact sur les pointes : pas de déformation des circlips, montage facile. Articulation boulonnée : fonctionnement précis et sans jeu de la pince. Ressort douverture interne, protégé et imperdable. Revêtement plastique antidérapant sur les poignées. La tête mince permet de lutiliser dans des endroits confinés. DIN 5254 A , mâchoires droites. - Taille de la tige : Ø 19 - 60mm- Pointes (diamètre) : 1,8 mm

Numéro d'article K1049.110.002
Modèle Droit
Isolé Oui
Longueur (m) 180
Plage de serrage (mm) 19 - 60
Adapté aux circlips extérieurs Oui
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Droit
Isolé Oui
Longueur (m) 180
Plage de serrage (mm) 19 - 60
Adapté aux circlips extérieurs Oui
Broches interchangeables Oui
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 175
Code Douanier
Type Precision External Circlip Pliers for Shaft

La description

Pince à circlips de précision très résistante en utilisation continue : durée de vie jusquà 10 fois supérieure à celle des pointes tournées. Avec des pointes insérées pour un travail fiable. avec protection contre la surexpansion. Grandes surfaces de contact sur les pointes : pas de déformation des circlips, montage facile. Articulation boulonnée : fonctionnement précis et sans jeu de la pince. Ressort douverture interne, protégé et imperdable. Revêtement plastique antidérapant sur les poignées. La tête mince permet de lutiliser dans des endroits confinés. DIN 5254 A , mâchoires droites. - Taille de la tige : Ø 19 - 60mm- Pointes (diamètre) : 1,8 mm

Numéros d'articles

Numéro d'article K1049.110.002
EAN 4003773048732
UBB 500501357841
UNSPSC 27112140
N° Article du fabricant 49 11 A2
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.