text.skipToContent text.skipToNavigation

Coupe-tubes pour D. de canalisations 26-40 mm L. 210 mm acier électr. chrome van


Coupe-tube pour la coupe de tubes plastiques et composites à paroi épaisse jusquà Ø 40 mm. Le support de tube auto-adaptatif positionne correctement les tubes de différents diamètres pour une coupe rectangulaire. Pas de course à vide grâce au couteau à ressort. Coupe les tubes selon le principe du cliquet en plusieurs coups. - Longueur de la lame : 40 mm

Numéro d'article K1102.000.100
Longueur (m) 210
Diamètre du tube (mm) 26 - 40
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté à l'aluminium Non
Adapté au plastique Oui
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (m) 210
Diamètre du tube (mm) 26 - 40
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté à l'aluminium Non
Adapté au plastique Oui
Adapté au cuivre Non
Adapté à l'acier Non
Adapté aux tubes en fonte Non
Convient aux tuyaux composites multicouches Oui
Avec réglage rapide Non
Nombre de molettes de découpe 0
Téléscopique Non
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 470
Code Douanier 82032000
Type Pipe Cutter

La description

Coupe-tube pour la coupe de tubes plastiques et composites à paroi épaisse jusquà Ø 40 mm. Le support de tube auto-adaptatif positionne correctement les tubes de différents diamètres pour une coupe rectangulaire. Pas de course à vide grâce au couteau à ressort. Coupe les tubes selon le principe du cliquet en plusieurs coups. - Longueur de la lame : 40 mm

Numéros d'articles

Numéro d'article K1102.000.100
EAN 4003773045182
UBB 419102161389
UNSPSC 23241610
N° Article du fabricant 90 25 40
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.