text.skipToContent text.skipToNavigation

Assortiment d'embouts de câble 1251 pièces 0,50-10,00 mm² Pince à sertir dans Sy


Assortiment de sertissage Dans un TANOS MINI-systainer® (boîte en plastique solide). Fermeture T-Loc pour une utilisation dune seule main : ouvrir ou fermer le systainer® dun tour et le connecter à un deuxième systainer®. Ouverture lorsque le systainer® est connecté : accès rapide et simple au contenu sans avoir à le déconnecter. Deux inserts en plastique empilables avec 6 plateaux chacun pour les connecteurs. Avec un assortiment dembouts de fils avec/sans collier. Avec une pince à sertir auto-ajustable pour embouts de fils 97 53 04. systainer® est une marque déposée de TANOS GmbH. Contenu : 1 x 97 53 04 KNIPEX Pince à sertir auto-ajustable pour embouts de fils avec accès latéral (0,08 - 10 + 16 mm²), 52 x KNIPEX Embouts de fils avec collerette en plastique 14 / 8 mm (0,5 mm²), 100 x KNIPEX Embouts de fils avec collerette en plastique 14 / 8 mm (0,75 mm²), 100 x KNIPEX Embouts de fils avec collerette en plastique 14 / 8 mm (1 mm²), 200 x KNIPEX Embouts avec collerette en plastique 14 / 8 mm (1,5 mm²), 200 x KNIPEX Embouts avec collerette en plastique 14 / 8 mm (2,5 mm²), 200 x KNIPEX Embouts avec collerette en plastique 17 / 10 mm (4 mm²), 200 x KNIPEX Embouts avec collerette en plastique 20 / 12 mm (6 mm²), 200 x KNIPEX Embouts avec collerette en plastique 22 / 12 mm (10 mm²),

Numéro d'article K1189.001.795
Avec outil Oui
Embouts de câble isolés Oui
Embouts de câble non isolés Oui
Cosse de câble à sertir pour conducteurs en cuivre Oui
Marque Knipex
Emballé par 1

Spécifications

Avec outil Oui
Embouts de câble isolés Oui
Embouts de câble non isolés Oui
Cosse de câble à sertir pour conducteurs en cuivre Oui
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 1211.9
Code Douanier 8203200000
Type Crimp Assortment

La description

Assortiment de sertissage Dans un TANOS MINI-systainer® (boîte en plastique solide). Fermeture T-Loc pour une utilisation dune seule main : ouvrir ou fermer le systainer® dun tour et le connecter à un deuxième systainer®. Ouverture lorsque le systainer® est connecté : accès rapide et simple au contenu sans avoir à le déconnecter. Deux inserts en plastique empilables avec 6 plateaux chacun pour les connecteurs. Avec un assortiment dembouts de fils avec/sans collier. Avec une pince à sertir auto-ajustable pour embouts de fils 97 53 04. systainer® est une marque déposée de TANOS GmbH. Contenu : 1 x 97 53 04 KNIPEX Pince à sertir auto-ajustable pour embouts de fils avec accès latéral (0,08 - 10 + 16 mm²), 52 x KNIPEX Embouts de fils avec collerette en plastique 14 / 8 mm (0,5 mm²), 100 x KNIPEX Embouts de fils avec collerette en plastique 14 / 8 mm (0,75 mm²), 100 x KNIPEX Embouts de fils avec collerette en plastique 14 / 8 mm (1 mm²), 200 x KNIPEX Embouts avec collerette en plastique 14 / 8 mm (1,5 mm²), 200 x KNIPEX Embouts avec collerette en plastique 14 / 8 mm (2,5 mm²), 200 x KNIPEX Embouts avec collerette en plastique 17 / 10 mm (4 mm²), 200 x KNIPEX Embouts avec collerette en plastique 20 / 12 mm (6 mm²), 200 x KNIPEX Embouts avec collerette en plastique 22 / 12 mm (10 mm²),

Numéros d'articles

Numéro d'article K1189.001.795
EAN 4003773028574
UBB 419789910694
UNSPSC 27112147
N° Article du fabricant 97 90 09
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.