text.skipToContent text.skipToNavigation

Cisaille à câbles L. totale 280 mm max. 52 (380 mm²) mm gaines multicomposant KN


Coupe-câbles peu de force manuelle nécessaire grâce à un rapport de transmission très élevé. manipulation facile grâce à son faible poids et à sa conception compacte - peut être utilisé même dans des endroits confinés. Pour couper les conducteurs simples en cuivre et en aluminium ainsi que les câbles multibrins jusquà Ø 22 mm (380 mm²). Ne convient pas aux fils dacier, aux câbles métalliques et aux conducteurs à torons fins (très flexibles). Lames trempées et rectifiées avec précision. Coupe nette et lisse sans écrasement ni déformation. Utilisation dune seule main selon le principe du cliquet. Entraînement à cliquet à deux niveaux pour une coupe facile. Poignée fixe avec zone dappui pour poser la pince lors de la coupe. convient pour les câbles sectoriels en aluminium jusquà 4 x 150 mm². carte/blister libre-service. - Capacité de coupe des câbles en cuivre multibrins : 380mm²- Capacité de coupe du câble cuivre multi-torons : Ø 52mm- MCM : 750

Numéro d'article K1163.132.280
Adapté à un diamètre de câble max. (mm) 52
Section de câble max. (mm²) 380
Adapté à une tresse en fil d'acier Non
Longueur totale (mm) 280
Finition/actionnement Une main mécanique
Emballé par 1

Spécifications

Adapté à un diamètre de câble max. (mm) 52
Section de câble max. (mm²) 380
Adapté à une tresse en fil d'acier Non
Longueur totale (mm) 280
Finition/actionnement Une main mécanique
Adapté à un conducteur massif Non
Adapté à un conducteur multifilaire Oui
Finition de la poignée Autre
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 740
Code Douanier
Type Cable Cutter

La description

Coupe-câbles peu de force manuelle nécessaire grâce à un rapport de transmission très élevé. manipulation facile grâce à son faible poids et à sa conception compacte - peut être utilisé même dans des endroits confinés. Pour couper les conducteurs simples en cuivre et en aluminium ainsi que les câbles multibrins jusquà Ø 22 mm (380 mm²). Ne convient pas aux fils dacier, aux câbles métalliques et aux conducteurs à torons fins (très flexibles). Lames trempées et rectifiées avec précision. Coupe nette et lisse sans écrasement ni déformation. Utilisation dune seule main selon le principe du cliquet. Entraînement à cliquet à deux niveaux pour une coupe facile. Poignée fixe avec zone dappui pour poser la pince lors de la coupe. convient pour les câbles sectoriels en aluminium jusquà 4 x 150 mm². carte/blister libre-service. - Capacité de coupe des câbles en cuivre multibrins : 380mm²- Capacité de coupe du câble cuivre multi-torons : Ø 52mm- MCM : 750

Numéros d'articles

Numéro d'article K1163.132.280
EAN 4003773043942
UBB 203106011802
UNSPSC 44121618
N° Article du fabricant 95 31 280
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.