KNIPEX Cobra® Appuyer sur le bouton pour le réglage sur la pièce. Réglage fin pour une adaptation optimale aux différentes tailles de pièces et une largeur de poignée confortable. Auto-bloquant sur les tubes et les écrous : pas de glissement sur la pièce à travailler et peu de force requise. Surfaces de préhension avec dents spéciales trempées, dureté des dents denviron 61 HRC : grande résistance à lusure et préhension stable. Conception en caisson pour une grande stabilité grâce au double guidage. Blocage fiable du boulon darticulation : pas de déplacement involontaire. La pince est équipée dun point dattache pour le montage dun système de protection contre les chutes. - Positions de réglage : 25- Kapazität für Rohre (Zoll) : Ø 2 in- Capacités pour les écrous : 46mm- Capacités pour les tuyaux (diamètre) : Ø 50mm- Système anti-chute : oui