text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP BRUCELLES 130 MM


Acier au chrome-nickel : inoxydable, antimagnétique (18/10), modèle très usité dans l'électronique. Revêtement ESD: antireflet noir, avec une résistance de surface d'env. 10^5 Ohm. Pointes brossées antireflet. Intérieur des mâchoires à finition mate pour une prise en main optimale. Acier au nickel chrome, inoxydable, antimagnétique. Pointes carrées, largeur env. 0,9 mm. Intérieur des mâchoires finement strié.

Numéro d'article 3Q406928
Nickelé Oui
Longueur 126
Pince bras à ressort Oui
Emballé par 1

Spécifications

Nickelé Oui
Longueur 126
Pince bras à ressort Oui

La description

Acier au chrome-nickel : inoxydable, antimagnétique (18/10), modèle très usité dans l'électronique. Revêtement ESD: antireflet noir, avec une résistance de surface d'env. 10^5 Ohm. Pointes brossées antireflet. Intérieur des mâchoires à finition mate pour une prise en main optimale. Acier au nickel chrome, inoxydable, antimagnétique. Pointes carrées, largeur env. 0,9 mm. Intérieur des mâchoires finement strié.

Numéros d'articles

Numéro d'article 3Q406928
EAN 4003773054986
UBB 500513364561
UNSPSC 27112105
N° Article du fabricant 92 84 18
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.