text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince pour embouts de câble longueur totale 180 mm 0,25-16,0 (AWG 23-5) mm² poli


Pince à sertir les embouts de fils, design léger et fin. Sertissage facile grâce à un rapport de transmission optimisé. Pour le sertissage des embouts de fils selon DIN 46228 parties 1 + 4 de 0,25 à 16 mm². Sertissage dans des matrices demi-rondes marquées pour des connexions fiables entre la douille et le conducteur. 9 matrices particulièrement profondes avec des faces latérales coniques. - Application : Embouts de fils- Capacité en millimètres carrés : 0,25 - 16,0 mm²- Nombre de profils de sertissage : 9- AWG : 24 - 6- Testé VDE : oui

Numéro d'article K1177.178.180
Adapté à Cosses et connecteurs
Longueur (m) 180
Section transversale (mm²) 0.25 - 16
Plage AWG 23 - 5
Marque Knipex
Emballé par 1

Spécifications

Adapté à Cosses et connecteurs
Longueur (m) 180
Section transversale (mm²) 0.25 - 16
Plage AWG 23 - 5
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 271
Code Douanier 8203200000
Type VDE Crimping Pliers

La description

Pince à sertir les embouts de fils, design léger et fin. Sertissage facile grâce à un rapport de transmission optimisé. Pour le sertissage des embouts de fils selon DIN 46228 parties 1 + 4 de 0,25 à 16 mm². Sertissage dans des matrices demi-rondes marquées pour des connexions fiables entre la douille et le conducteur. 9 matrices particulièrement profondes avec des faces latérales coniques. - Application : Embouts de fils- Capacité en millimètres carrés : 0,25 - 16,0 mm²- Nombre de profils de sertissage : 9- AWG : 24 - 6- Testé VDE : oui

Numéros d'articles

Numéro d'article K1177.178.180
EAN 4003773072003
UBB 500625386114
UNSPSC 27112147
N° Article du fabricant 97 78 180
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.