text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Fraises en carbure de tungstène HF 100 A Carbure 12,7X25X6


Numéro d'article 1T936111
Forme de la tête Cylindre
Longueur totale (mm) 70
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 25
Crantage Acier de coupe spéciale
Matière de coupe HM
Avec gaine Oui
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Forme de la tête Cylindre
Longueur totale (mm) 70
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 25
Crantage Acier de coupe spéciale
Matière de coupe HM
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 12.7
Forme de tête selon DIN 8032 ZYA
Marque Klingspor
Code Douanier
Model HF 100 A
Type Carbide Burr

Numéros d'articles

Numéro d'article 1T936111
EAN 4014855276219
UBB 500695738681
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 334122
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.