text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Fraise lime carbure HF 100 L DIN 8374 Carbide KSJ 12,7X32X6


Numéro d'article 3T332337
Forme de la tête Conique, arrondi
Longueur totale (mm) 77
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 32
Crantage Autre
Matière de coupe HM
Avec gaine Oui
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Forme de la tête Conique, arrondi
Longueur totale (mm) 77
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 32
Crantage Autre
Matière de coupe HM
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 12.7
Forme de tête selon DIN 8032 KEL
Marque Klingspor
Code Douanier
Model HF 100 L
Type Carbide Burr

Numéros d'articles

Numéro d'article 3T332337
EAN 4014855138159
UBB 500513229020
UNSPSC 23251706
N° Article du fabricant 296192
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.