text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Fraises de finition
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
Offres spéciales
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
Fraisage
Fraises de finition
9H964466
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Klingspor Fraise lime carbure HF 100 A DIN 8374 Carbide ZYA 6X18X6
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
9H964466
Forme de la tête
Cylindre
Longueur totale (mm)
50
Diamètre d'arbre (mm)
6
Durée de travail (mm)
18
Crantage
Simple
Matière de coupe
HM
Avec gaine
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Forme de la tête
Cylindre
Longueur totale (mm)
50
Diamètre d'arbre (mm)
6
Durée de travail (mm)
18
Crantage
Simple
Matière de coupe
HM
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
6
Forme de tête selon DIN 8032
ZYA
Marque
Klingspor
Code Douanier
Voir
Model
HF 100 A
Type
Carbide Burr
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9H964466
EAN
4014855133024
UBB
500513221837
UNSPSC
23251706
N° Article du fabricant
295521