Manette indexable, insert fileté
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
Poignées et manettes indexable, leviers de came
Manette indexable
Manette indexable
Manette indexable, insert fileté
58058
58058.080.015
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
KIPP Manette indexable, insert fileté Rouge Zincinjecté/acierinoxydable1.4305 Plastifié/brillant M8X65X15
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans magasin Fabory
Niveau de stock actuel Centres Fabory
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Couleur
Red
D1_MM
18.5
Matière
Zincinjecté/acierinoxydable
Matière technique
1.4305
Revêtement
Plastifié/brillant
Filetage
Filetage métrique
Info
Matière: Manette indexable en zinc injecté haute pression selon DIN EN 12844. Insert 1.4305. Bouchon de protection 1.4305.Finition: Manette avec revêtement plastique. Insert Inox naturel. Bouchon de protection en acier inoxydable, naturel.Indication de dessin: 1) Bout plat chanfreiné DIN 78.
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 5
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Couleur
Red
D1_MM
18.5
Matière
Zincinjecté/acierinoxydable
Matière technique
1.4305
Revêtement
Plastifié/brillant
Filetage
Filetage métrique
Info
Matière: Manette indexable en zinc injecté haute pression selon DIN EN 12844. Insert 1.4305. Bouchon de protection 1.4305.Finition: Manette avec revêtement plastique. Insert Inox naturel. Bouchon de protection en acier inoxydable, naturel.Indication de dessin: 1) Bout plat chanfreiné DIN 78.
Dimensions
A
65
A1
74.5
B
9.5
D
13.5
D1
18.5
D2
19
H
28.5
H2
17.5
H3
42.5
H4
45.5
H1
6.5
Nombre de dents
20
L
15
X
8
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
58058.080.015
EAN
4059245097012
UBB
500689617008
UNSPSC
31162807
N° Article du fabricant
K0123.20827X15