Leviers à serrage rapide, insert fileté
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
Poignées et manettes indexable, leviers de came
Leviers de came
Leviers à serrage
Leviers à serrage rapide, insert fileté
58006
58006.040.030
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
KIPP Levier à serrage rapide, insert fileté Noir Fonted'aluminium ENAC-46200/acierinoxydable 1.4305 M4X12,0X30
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans votre magasin Fabory
Niveau de stock actuel Centres Fabory
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Couleur
Noir
D1_MM
12
Matière
Fonted'aluminium/acierinoxydable
Matière technique
EN AC-46200/1.4305
Filetage
Filetage métrique
Info
Matière: Poignée en fonte d'aluminium EN AC-46200. Rondelle de pression en plastique renforcé de fibre de verre PA 66 GF 35-X. Axe en inox 1.4305. Goujon et rondelle en acier, classe de résistance 5.8.Finition: Poignée, laquage poudre noire microstructuré ou rouge RAL 3003 microstructuré. Rondelle de pression noire. Axes d'articulation naturels. Goujon et rondelle acier zingué passivé bleu.Nota: Les leviers à serrage rapide réglables sont utilisés lorsque le serrage doit être obtenu avec une position du levier bien définie (espaces réduits). La position exacte du levier de tension est réglée avec un tournevis. Les matières plastiques ont la particularité de se déformer sous l'effet des charges (au fil du temps).Indication de dessin: 1) Vis de réglage du levier de tensionadjustable
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 4
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Couleur
Noir
D1_MM
12
Matière
Fonted'aluminium/acierinoxydable
Matière technique
EN AC-46200/1.4305
Filetage
Filetage métrique
Info
Matière: Poignée en fonte d'aluminium EN AC-46200. Rondelle de pression en plastique renforcé de fibre de verre PA 66 GF 35-X. Axe en inox 1.4305. Goujon et rondelle en acier, classe de résistance 5.8.Finition: Poignée, laquage poudre noire microstructuré ou rouge RAL 3003 microstructuré. Rondelle de pression noire. Axes d'articulation naturels. Goujon et rondelle acier zingué passivé bleu.Nota: Les leviers à serrage rapide réglables sont utilisés lorsque le serrage doit être obtenu avec une position du levier bien définie (espaces réduits). La position exacte du levier de tension est réglée avec un tournevis. Les matières plastiques ont la particularité de se déformer sous l'effet des charges (au fil du temps).Indication de dessin: 1) Vis de réglage du levier de tensionadjustable
Dimensions
A
36.2
A1
41.7
B
14.4
B1
11.5
Force manuelle FH (N)
90
D
4
D1
12
D2
6
F
1
H
9
H1
13
L
30
S
1
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
58006.040.030
EAN
4059245210206
UBB
500689424785
UNSPSC
31162807
N° Article du fabricant
K0006.9511104X30