Machine parts
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
Poignées et manettes indexable, leviers de came
Leviers de came
Leviers à serrage
Leviers à serrage rapide, insert fileté
58119
58119.080.030
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
KIPP Levier à serrage rapide, insert fileté Acierinoxydable 1.4308/1.4305 M8X30
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans magasin Fabory
Niveau de stock actuel Centres Fabory
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
D1_MM
27.1
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
1.4308/1.4305
Filetage
Filetage métrique
Info
Matière: Poignée acier inox 1.4308. Rondelle de pression en plastique renforcé de fibre de verre PA 66 GF 35-X. Axes d'articulation, rondelle et goujon inox 1.4305Finition: Poignée finition polie électrolytique ou grenaillée. Rondelle de pression, noir. Axe d'articulation, rondelle et goujon, naturel.Nota: Les leviers à serrage rapide réglables sont utilisés lorsque le serrage doit être obtenu avec une position du levier bien définie (espaces réduits). La position exacte du levier de tension est réglée avec un tournevis. Les matières plastiques ont la particularité de se déformer sous l'effet des charges (au fil du temps).Indication de dessin: 1) Vis de réglage du levier de tensionadjustable
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
D1_MM
27.1
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
1.4308/1.4305
Filetage
Filetage métrique
Info
Matière: Poignée acier inox 1.4308. Rondelle de pression en plastique renforcé de fibre de verre PA 66 GF 35-X. Axes d'articulation, rondelle et goujon inox 1.4305Finition: Poignée finition polie électrolytique ou grenaillée. Rondelle de pression, noir. Axe d'articulation, rondelle et goujon, naturel.Nota: Les leviers à serrage rapide réglables sont utilisés lorsque le serrage doit être obtenu avec une position du levier bien définie (espaces réduits). La position exacte du levier de tension est réglée avec un tournevis. Les matières plastiques ont la particularité de se déformer sous l'effet des charges (au fil du temps).Indication de dessin: 1) Vis de réglage du levier de tensionadjustable
Dimensions
A
96
A1
108
B
33.3
B1
24
Force manuelle FH (N)
350
D
8
D1
27.1
D2
11
F
8
H
18
H1
28.5
L
30
S
1.5
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
58119.080.030
EAN
4059245209866
UBB
500689943057
UNSPSC
31162807
N° Article du fabricant
K0647.2512008X30