text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Doigt d‘indexage de précision avec axe conique, premium
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Produits chimiques et rubans
Produits de sécurité
Usinage
Équipement de soudage, de brasage et de gaz
Recherche rapide
X
Chercher
Réinitialiser
Accueil
Fixations
Pièces pour machines
Poussoirs à ressort, doigts d’indexage, éléments de verrouillage
Poignées d'insertion
Doigts indexable prime
Doigt d‘indexage de précision avec axe conique, premium
58731
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
Consulter le stock dans votre CST
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
KIPP Doigt d‘indexage premium avec doigt d‘arrêt conique Filetage métrique à pas fin Acier 5.8, poignée en plastique Oxyde noir
Previous
Next
Numéro d'article
Marque
Kipp
Classe
5.8
Matière
Acier
Revêtement
Black Oxide
Filetage
Metric fine thread
Info
Matière: Doigt d'indexage traité: Classe de résistance 5.8. Bouton de manœuvre thermoplastique, gris foncé.Finition: Doigt d'indexage trempé, rectifié et bruni. Nota: Les doigts d'indexage premium se distinguent par leur précision d‘ajustement élevée du doigt d‘indexage et de la douille filetée. Un point de centre, pouvant être utilisé pour augmenter la précision du positionnement, a de plus été ajouté sur la douille filetée. Les doigts d'indexage sont utilisés lorsqu'il faut éviter tout déplacement transversal et qu'un positionnement de précision élevé est requis. Le déblocage du doigt d’indexage s'obtient en tirant sur le bouton. En cas de sollicitation élevée avec déplacement transversal, un embout de centrage doit être utilisé.Montage: Lors de l'utilisation du point de centre de la douille filetée, il est recommandé d'effectuer une adaptation au niveau de la pièce intermédiaire avant le taraudage.Les surfaces d'appui coniques sont adaptées sur la douille filetée et le contre-écrou.
Voir toutes les spécifications
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Marque
Kipp
Classe
5.8
Matière
Acier
Revêtement
Black Oxide
Filetage
Metric fine thread
Info
Matière: Doigt d'indexage traité: Classe de résistance 5.8. Bouton de manœuvre thermoplastique, gris foncé.Finition: Doigt d'indexage trempé, rectifié et bruni. Nota: Les doigts d'indexage premium se distinguent par leur précision d‘ajustement élevée du doigt d‘indexage et de la douille filetée. Un point de centre, pouvant être utilisé pour augmenter la précision du positionnement, a de plus été ajouté sur la douille filetée. Les doigts d'indexage sont utilisés lorsqu'il faut éviter tout déplacement transversal et qu'un positionnement de précision élevé est requis. Le déblocage du doigt d’indexage s'obtient en tirant sur le bouton. En cas de sollicitation élevée avec déplacement transversal, un embout de centrage doit être utilisé.Montage: Lors de l'utilisation du point de centre de la douille filetée, il est recommandé d'effectuer une adaptation au niveau de la pièce intermédiaire avant le taraudage.Les surfaces d'appui coniques sont adaptées sur la douille filetée et le contre-écrou.