text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Machine parts
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
Pièces pour machines
Poussoirs à ressort, doigts d’indexage, éléments de verrouillage
Eléments de blocage
Goupilles d'arrêt
Goupille d’arrêt autobloquante avec bouton champignon, en acier inoxydable
58722
58722.100.030
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
Consulter le stock dans votre CST
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
KIPP Goupille d’arrêt autobloquante avec bouton champignon Acier inoxydable M10X30
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Marque
Kipp
D1_MM
10
Matière
Acier inoxydable
Poids par pièce (g)
53.3
Info
Matière: Goupille en Inox 1.4542. Bouton champignon et bouton pression en Inox 1.4305. Billes en Inox 1.4125. Ressort de pression en Inox.Finition: Goupille en acier trempé, dureté min. 40 HRC et passivé. Bouton champignon et bouton pression passivés. Billes en acier trempé, dureté 58 +4 HRC et passivé. Ressort de pression passivé.Nota: Les goupilles d'arrêt sont utilisées pour la fixation et l'assemblage simples et rapides d'éléments et pièces. Un appui sur le bouton pression permet de déverrouiller les deux billes et donc de désolidariser les pièces. En relâchant le bouton pression, les billes se bloquent et procurent un assemblage sûr et indémontable. Les goupilles d'arrêt peuvent être dotées d'une corde de maintien, en cas de besoin. Force de cisaillement double section (F) = S · τ aB max.Accessoires: Câble de sécurité en spirale K0367. Corde de maintien avec œillet K0367. Anneau K0367. Douille de logement pour goupille d'arrêt K0724.
Code Douanier
Voir
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 2
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
Kipp
D1_MM
10
Matière
Acier inoxydable
Poids par pièce (g)
53.3
Info
Matière: Goupille en Inox 1.4542. Bouton champignon et bouton pression en Inox 1.4305. Billes en Inox 1.4125. Ressort de pression en Inox.Finition: Goupille en acier trempé, dureté min. 40 HRC et passivé. Bouton champignon et bouton pression passivés. Billes en acier trempé, dureté 58 +4 HRC et passivé. Ressort de pression passivé.Nota: Les goupilles d'arrêt sont utilisées pour la fixation et l'assemblage simples et rapides d'éléments et pièces. Un appui sur le bouton pression permet de déverrouiller les deux billes et donc de désolidariser les pièces. En relâchant le bouton pression, les billes se bloquent et procurent un assemblage sûr et indémontable. Les goupilles d'arrêt peuvent être dotées d'une corde de maintien, en cas de besoin. Force de cisaillement double section (F) = S · τ aB max.Accessoires: Câble de sécurité en spirale K0367. Corde de maintien avec œillet K0367. Anneau K0367. Douille de logement pour goupille d'arrêt K0724.
Code Douanier
Voir
Dimensions
Trou de réception (H11)
10
D
25.4
D1
10
D2
11.86
D3
14.2
D4
7.4
L1
9
L2
25.7
L3
17.8
L
30
Force de cisaillement (double cisaillement), max. (kN)
100.1
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
58722.100.030
EAN
4059245022724
UBB
500690043772
UNSPSC
31162807
N° Article du fabricant
K0641.02510030