Doigt d’indexage verrouillable, sans conrtre-écrou, poignée sans revêtement
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
Poussoirs à ressort, doigts d’indexage, éléments de verrouillage
Eléments de blocage
Doigt d'indexage verrouillable
Doigt d’indexage verrouillable, sans conrtre-écrou, poignée sans revêtement
58634
58634.160.006
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
KIPP Doigt d’indexage verrouillable poignée brunie, sans conrtre-écrou Acier 5.8, doigt d'indexage trempé Oxyde noir M16X6
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans magasin Fabory
Niveau de stock actuel Centres Fabory
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Classe
5.8
D1_MM
16
Matière
Acier
Revêtement
Black Oxide
Filetage
Filetage métrique
Info
Matière: Acier classe de résistance: 5.8.Finition: Bruni. Doigt d'indexage trempé et rectifié.Nota: Les doigts d’indexage verrouillables sont utilisés lorsque l'application nécessite parfois que le doigt soit rétracté. Tourner le loquet de 180° pour enclencher le verrouillage. Une encoche d’arrêt permet de maintenir le loquet dans cette position.
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 3
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Classe
5.8
D1_MM
16
Matière
Acier
Revêtement
Black Oxide
Filetage
Filetage métrique
Info
Matière: Acier classe de résistance: 5.8.Finition: Bruni. Doigt d'indexage trempé et rectifié.Nota: Les doigts d’indexage verrouillables sont utilisés lorsque l'application nécessite parfois que le doigt soit rétracté. Tourner le loquet de 180° pour enclencher le verrouillage. Une encoche d’arrêt permet de maintenir le loquet dans cette position.
Dimensions
B
14.4
B1
4.8
D
6
D1
16
D2
16
F1 = springiness beginning in N
15
F2 = springiness end in N
35
F x 30°
1.8
H
10
L2
40
L3
32
L
60.4
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
58634.160.006
EAN
4059245017850
UBB
500689897352
UNSPSC
31162807
N° Article du fabricant
K0348.040616