text.skipToContent
text.skipToNavigation
Cher client, passez votre commande à temps en prévision du jour de l'Ascension et d'une maintenance planifiée.
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
Doigt d’indexage avec doigt fileté sans collerette, sans contre-écrou
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
Poussoirs à ressort, doigts d’indexage, éléments de verrouillage
Poignées d'insertion
Doigts indexable
Doigt d’indexage avec doigt fileté sans collerette, sans contre-écrou
58617
58617.000.004
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
KIPP Doigt d’indexage avec doigt fileté sans collerette, sans contre-écrou Filetage métrique à pas fin Acier inoxydable 1.4305, doigt d'indexage non trempé 4MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans votre magasin Fabory
Niveau de stock actuel Centres Fabory
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
D1_MM
8
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
1.4305
Filetage
Metric fine thread
Info
Matière: Doigt d'indexage non trempé: Douille filetée 1.4305. Doigt d'indexage 1.4305. Bouton de manœuvre thermoplastique gris foncé.Finition: Doigt d'indexage non trempé, rectifié et naturel.Nota: Les doigts d’indexage sont utilisés quand il faut éviter tout déplacement transversal. Le déblocage du doigt d’indexage s'obtient en tirant sur le bouton. Une clé de vissage peut être fournie pour visser le doigt d’indexage. Cet accessoire se place sur le corps de manière à ce que les goupilles s’encliquettent dans les fentes.
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 4
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
D1_MM
8
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
1.4305
Filetage
Metric fine thread
Info
Matière: Doigt d'indexage non trempé: Douille filetée 1.4305. Doigt d'indexage 1.4305. Bouton de manœuvre thermoplastique gris foncé.Finition: Doigt d'indexage non trempé, rectifié et naturel.Nota: Les doigts d’indexage sont utilisés quand il faut éviter tout déplacement transversal. Le déblocage du doigt d’indexage s'obtient en tirant sur le bouton. Une clé de vissage peut être fournie pour visser le doigt d’indexage. Cet accessoire se place sur le corps de manière à ce que les goupilles s’encliquettent dans les fentes.
Dimensions
D
4
D1
8
D2
3
F1 = springiness beginning in N
6
F2 = springiness end in N
12
F x 30°
1
H
4
L1
21
L2
7
L
32
P
1
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
58617.000.004
EAN
4059245016433
UBB
500689889011
UNSPSC
31162807
N° Article du fabricant
K0345.11004