Machine parts
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
Poussoirs à ressort, doigts d’indexage, éléments de verrouillage
Poignées d'insertion
Doigts indexable
Doigt d’indexage avec doigt fileté, avec contre-écrou
58593
58593.000.006
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
KIPP Doigt d’indexage avec doigt fileté, avec contre-écrou Filetage métrique à pas fin Acier inoxydable 1.4305, doigt d'indexage non trempé 6MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans votre magasin Fabory
Niveau de stock actuel Centres Fabory
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
D1_MM
12
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
1.4305
Filetage
Metric fine thread
Info
Matière: Doigt d'indexage non trempé: Douille filetée 1.4305. Doigt d'indexage 1.4305.Finition: Doigt d'indexage non trempé, rectifié et naturel.Nota: Les doigts d’indexage sont utilisés quand il faut éviter tout déplacement transversal. Après déverrouillage du doigt d’indexage, une autre position peut être obtenue. Sur le doigt fileté, il est possible de monter des poignées spéciales. De plus, ce doigt d’indexage accepte une automatisation par exemple à l’aide d’un vérin pneumatique, ou d’une commande à distance.
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 3
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
D1_MM
12
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
1.4305
Filetage
Metric fine thread
Info
Matière: Doigt d'indexage non trempé: Douille filetée 1.4305. Doigt d'indexage 1.4305.Finition: Doigt d'indexage non trempé, rectifié et naturel.Nota: Les doigts d’indexage sont utilisés quand il faut éviter tout déplacement transversal. Après déverrouillage du doigt d’indexage, une autre position peut être obtenue. Sur le doigt fileté, il est possible de monter des poignées spéciales. De plus, ce doigt d’indexage accepte une automatisation par exemple à l’aide d’un vérin pneumatique, ou d’une commande à distance.
Dimensions
D
6
D1
12
D2
6
F1 = springiness beginning in N
6
F2 = springiness end in N
14
F x 30°
1.8
H
6
L1
20
L2
8
L3
8
L4
17
L
42
P
1.5
SW1
14
SW2
19
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
58593.000.006
EAN
4059245014187
UBB
500689874732
UNSPSC
31162807
N° Article du fabricant
K0341.12206