Doigt d’indexage à corps lisse sans collerette, sans encoche d'arrêt
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
Poussoirs à ressort, doigts d’indexage, éléments de verrouillage
Poignées d'insertion
Doigts indexable
Doigt d’indexage à corps lisse sans collerette, sans encoche d'arrêt
58621
58621.000.010
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
KIPP Doigt d’indexage à corps lisse sans collerette, sans encoche d'arrêt Acier inoxydable soudable 1.4301, doigt d'indexage trempé 10MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans votre magasin Fabory
Niveau de stock actuel Centres Fabory
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
D1_MM
22
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
1.4301
Info
Matière: Doigt d'indexage trempé. Corps 1.0403 soudable. Classe de résistance du doigt d'indexage 5.8. Bouton de manœuvre thermoplastique, gris foncé.Nota: Les doigts d’indexage sont utilisés quand il faut éviter tout déplacement transversal. Le déblocage du doigt d’indexage s'obtient en tirant sur le bouton. Sur le doigt fileté, il est possible de monter des poignées spéciales. Pour souder le doigt d’indexage nous recommandons une soudure à gaz inerte avec un équipement de soudure MIG.
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 2
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
D1_MM
22
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
1.4301
Info
Matière: Doigt d'indexage trempé. Corps 1.0403 soudable. Classe de résistance du doigt d'indexage 5.8. Bouton de manœuvre thermoplastique, gris foncé.Nota: Les doigts d’indexage sont utilisés quand il faut éviter tout déplacement transversal. Le déblocage du doigt d’indexage s'obtient en tirant sur le bouton. Sur le doigt fileté, il est possible de monter des poignées spéciales. Pour souder le doigt d’indexage nous recommandons une soudure à gaz inerte avec un équipement de soudure MIG.
Dimensions
D
10
D1
22
D2
33
F1 = springiness beginning in N
15
F2 = springiness end in N
34
F x 30°
2.8
H
10
L1
40
L
74
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
58621.000.010
EAN
4059245016983
UBB
500689891728
UNSPSC
31162807
N° Article du fabricant
K0346.01410