Machine parts
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
Poussoirs à ressort, doigts d’indexage, éléments de verrouillage
Poignées d'insertion
Doigts indexable
Doigt d‘indexage, sans encoche d'arrêt, avec contre-écrou
58685
58685.000.003
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
KIPP Doigt d‘indexage , sans encoche d'arrêt, avec contre-écrou Filetage métrique à pas fin Acier inoxydable 1.4305, doigt d'indexage non trempé, poignée en acier inoxydable 3MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans votre magasin Fabory
Niveau de stock actuel Centres Fabory
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
D1_MM
6
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
1.4305
Filetage
Metric fine thread
Info
Matière: Doigt non traité: corps fileté 1.4305. Doigt 1.4305. Bouton de manœuvre 1.4305, poli électrolytiquement.Finition: Poli, doigt rectifiéNota: Les doigts d’indexage sont utilisés quand il faut éviter tout déplacement transversal. Le déblocage du doigt d’indexage s'obtient en tirant sur le bouton.
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 2
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
D1_MM
6
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
1.4305
Filetage
Metric fine thread
Info
Matière: Doigt non traité: corps fileté 1.4305. Doigt 1.4305. Bouton de manœuvre 1.4305, poli électrolytiquement.Finition: Poli, doigt rectifiéNota: Les doigts d’indexage sont utilisés quand il faut éviter tout déplacement transversal. Le déblocage du doigt d’indexage s'obtient en tirant sur le bouton.
Dimensions
D
3
D1
6
D2
14
F1 = springiness beginning in N
4.5
F2 = springiness end in N
10
F x 30°
0.8
H
3.5
L1
12
L2
5
L3
10
L
34.5
P
0.75
SW1
8
SW2
10
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
58685.000.003
EAN
4059245010707
UBB
500690014070
UNSPSC
31162807
N° Article du fabricant
K0632.112903