Doigt d‘indexage modèle court, sans encoche d'arrêt, avec contre-écrou
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
Poussoirs à ressort, doigts d’indexage, éléments de verrouillage
Poignées d'insertion
Doigts indexable version courte
Doigt d‘indexage modèle court, sans encoche d'arrêt, avec contre-écrou
58750
58750.000.008
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
KIPP Doigt d'indexage modèle court, sans encoche d'arrêt, avec contre-écrou Acier inoxydable 1.4305, doigt d'indexage non trempé, poignée en plastique 8MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans votre magasin Fabory
Niveau de stock actuel Centres Fabory
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
D1_MM
16
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
1.4305
Filetage
Filetage métrique
Info
Matière: Version inox: Doigt d'arrêt non traité. Douille filetée 1.4305. Doigt d'arrêt 1.4305. Bouton de manœuvre thermoplastique gris foncé.Finition: Version inox: doigt non traité. Autres pièces en Inox naturelNota: Cet article constitue une alternative économique aux doigts d'indexage existants. Il est approprié pour des applications avec une précision moindre.Lors du montage, il convient de respecter le couple de serrage max. indiqué.
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 5
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
D1_MM
16
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
1.4305
Filetage
Filetage métrique
Info
Matière: Version inox: Doigt d'arrêt non traité. Douille filetée 1.4305. Doigt d'arrêt 1.4305. Bouton de manœuvre thermoplastique gris foncé.Finition: Version inox: doigt non traité. Autres pièces en Inox naturelNota: Cet article constitue une alternative économique aux doigts d'indexage existants. Il est approprié pour des applications avec une précision moindre.Lors du montage, il convient de respecter le couple de serrage max. indiqué.
Dimensions
D
8
D1
16
D2
33
F1 = springiness beginning in N
6
F2 = springiness end in N
13
F x 30°
2.3
H
8
L1
12
L2
10
L
54
SW1
19
SW2
24
Couple de serrage en Nm (max.)
20
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
58750.000.008
EAN
4059245205417
UBB
500690065395
UNSPSC
31162807
N° Article du fabricant
K0748.12308160