Machine parts
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
Poussoirs à ressort, doigts d’indexage, éléments de verrouillage
Eléments de blocage
Goupilles d'arrêt
Broche à billes autobloquante avec poignée anneau, en acier inoxydable
58758
58758.050.045
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
KIPP Broche à billes autobloquante avec poignée anneau Acier inoxydable 5X45MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans votre magasin Fabory
Niveau de stock actuel Centres Fabory
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
D1_MM
5
Matière
Acier inoxydable
Info
Matière: Axe en inox 1.4542. Poignée et bouton pression en inox 1.4305. Billes en inox 1.4125. Ressort en inox. Poignée anneau et porte-clés en inox.Finition: Axe trempé 40 HRC min. et passivé. Poignée et bouton pression passivé. Billes trempées 58 + 4 HRC et passivées. Ressort passivé. Poignée anneau et porte-clés passivés.
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 2
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
D1_MM
5
Matière
Acier inoxydable
Info
Matière: Axe en inox 1.4542. Poignée et bouton pression en inox 1.4305. Billes en inox 1.4125. Ressort en inox. Poignée anneau et porte-clés en inox.Finition: Axe trempé 40 HRC min. et passivé. Poignée et bouton pression passivé. Billes trempées 58 + 4 HRC et passivées. Ressort passivé. Poignée anneau et porte-clés passivés.
Dimensions
Trou de réception (H11)
5
D
15
D1
5
D2
5.54
D3
11.9
D4
5.8
D5
29.5
L1
6
L2
23.4
L3
36.8
L
45
Force de cisaillement (double cisaillement), max. (kN)
24.4
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
58758.050.045
EAN
4059245204021
UBB
500690068779
UNSPSC
31162807
N° Article du fabricant
K0746.01505045