Broche à billes autobloquante autobloquantes
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
Poussoirs à ressort, doigts d’indexage, éléments de verrouillage
Eléments de blocage
Goupilles d'arrêt
Broche à billes autobloquante autobloquantes
58650
58650.160.060
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
KIPP Broche à billes autobloquante Acier inoxydable 16X60MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans votre magasin Fabory
Niveau de stock actuel Centres Fabory
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
D1_MM
16
Matière
Acier inoxydable
Info
Matière: Composants en inox.Finition: Naturelle.Nota: Les goupilles d'arrêt sont utilisées pour la fixation et l'assemblage simples et rapides d'éléments et pièces. Un appui sur le bouton pression permet de déverrouiller les deux billes et donc de désolidariser les pièces. En relâchant le bouton pression, les billes se bloquent et permettent un assemblage sûr et indémontable. Résistant à la corrosion. Possibilité de fixation par corde de maintien. Température d'utilisation max. +250 °C. Force de cisaillement double section (F) = S · τ aB max.Accessoires: Câble de sécurité en spirale K0367. Corde de maintien avec œillet K0367. Anneau K0367. Douille de logement pour goupille d'arrêt K0724.
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
D1_MM
16
Matière
Acier inoxydable
Info
Matière: Composants en inox.Finition: Naturelle.Nota: Les goupilles d'arrêt sont utilisées pour la fixation et l'assemblage simples et rapides d'éléments et pièces. Un appui sur le bouton pression permet de déverrouiller les deux billes et donc de désolidariser les pièces. En relâchant le bouton pression, les billes se bloquent et permettent un assemblage sûr et indémontable. Résistant à la corrosion. Possibilité de fixation par corde de maintien. Température d'utilisation max. +250 °C. Force de cisaillement double section (F) = S · τ aB max.Accessoires: Câble de sécurité en spirale K0367. Corde de maintien avec œillet K0367. Anneau K0367. Douille de logement pour goupille d'arrêt K0724.
Dimensions
Trou de réception (H11)
16
D
33
D1
16
D2
19
D3
20
L1
13.3
L2
34.6
L
60
Force de cisaillement (double cisaillement), max. (kN)
153
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
58650.160.060
EAN
4059245023356
UBB
500689919214
UNSPSC
31162807
N° Article du fabricant
K0364.3116060