text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Broche à billes autobloquante avec poignée anneau Acier inoxydable 10X45MM


Numéro d'article
Marque Kipp
D1_MM 10
Matière Acier inoxydable
Poids par pièce (g) 53
Info Matière: Axe en inox 1.4542. Poignée et bouton pression en inox 1.4305. Billes en inox 1.4125. Ressort en inox. Poignée anneau et porte-clés en inox.Finition: Axe trempé 40 HRC min. et passivé. Poignée et bouton pression passivé. Billes trempées 58 + 4 HRC et passivées. Ressort passivé. Poignée anneau et porte-clés passivés.
Code Douanier
Emballé par 2
Boîte complete uniquement

Spécifications

Marque Kipp
D1_MM 10
Matière Acier inoxydable
Poids par pièce (g) 53
Info Matière: Axe en inox 1.4542. Poignée et bouton pression en inox 1.4305. Billes en inox 1.4125. Ressort en inox. Poignée anneau et porte-clés en inox.Finition: Axe trempé 40 HRC min. et passivé. Poignée et bouton pression passivé. Billes trempées 58 + 4 HRC et passivées. Ressort passivé. Poignée anneau et porte-clés passivés.
Code Douanier

Dimensions

Trou de réception (H11) 10
D 16.5
D1 10
D2 11.86
D3 14.2
D4 7.4
D5 29.5
L1 9
L2 25.7
L3 38.6
L 45
Force de cisaillement (double cisaillement), max. (kN) 100.1

Numéros d'articles

Numéro d'article 58758.100.045
EAN 4059245204434
UBB 500690072896
UNSPSC 31162807
N° Article du fabricant K0746.01710045

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.