text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Machine parts
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
Pièces pour machines
Poussoirs à ressort, doigts d’indexage, éléments de verrouillage
Poignées d'insertion
Doigts indexable
Doigt d’indexage avec anneau, sans contre-écrou
58598
58598.000.006
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
Consulter le stock dans votre CST
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
KIPP Doigt d’indexage avec anneau, sans contre-écrou Filetage métrique à pas fin Acier inoxydable 1.4305, doigt d'indexage non trempé 6MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Marque
Kipp
D1_MM
12
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
1.4305
Filetage
Metric fine thread
Poids par pièce (g)
23.1
Info
Matière: Doigt d'indexage trempé: Douille filetée 1.4305. Doigt d'indexage 1.4034. Finition: Doigt d'indexage trempé, rectifié et naturel.Nota: Les doigts d’indexage sont utilisés quand il faut éviter tout déplacement transversal. Après déverrouillage du doigt d’indexage, une autre position peut être obtenue. L'anneau permet d'automatiser le doigt d'indexage, p. ex. à l'aide d'un vérin pneumatique, ou d'une commande à distance.
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 3
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
Kipp
D1_MM
12
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
1.4305
Filetage
Metric fine thread
Poids par pièce (g)
23.1
Info
Matière: Doigt d'indexage trempé: Douille filetée 1.4305. Doigt d'indexage 1.4034. Finition: Doigt d'indexage trempé, rectifié et naturel.Nota: Les doigts d’indexage sont utilisés quand il faut éviter tout déplacement transversal. Après déverrouillage du doigt d’indexage, une autre position peut être obtenue. L'anneau permet d'automatiser le doigt d'indexage, p. ex. à l'aide d'un vérin pneumatique, ou d'une commande à distance.
Code Douanier
Voir
Dimensions
D
6
D1
12
D4
23
F1 = springiness beginning in N
6
F2 = springiness end in N
14
F x 30°
1.8
H
6
L1
20
L2
8
L4
17
P
1.5
SW1
14
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
58598.000.006
EAN
4059245014279
UBB
500689877479
UNSPSC
31162807
N° Article du fabricant
K0342.13206