text.skipToContent text.skipToNavigation

Karasto Kogelkraan GEKA plus Type 3 messingIG 1 inch nominale grootte mm 25


Article number 7Q789552
Aansluiting 1 Overig
Aansluiting 2 Overig
Kwaliteitsklasse Overig
Materiaal behuizing Messing
Afdichting Polytetrafluorethyleen (PTFE)
Oppervlaktebescherming kogel Verchroomd
Nom. diameter aansluiting 2 1 inch (25)
Packed per 6
Full Box only

Specifications

Aansluiting 1 Overig
Aansluiting 2 Overig
Kwaliteitsklasse Overig
Materiaal behuizing Messing
Afdichting Polytetrafluorethyleen (PTFE)
Oppervlaktebescherming kogel Verchroomd
Nom. diameter aansluiting 2 1 inch (25)
Max. drukverschil bij 20 °C (bar) 40
Materiaal spindel Overig
Mediumtemperatuur (continu) -15-150
Nom. diameter aansluiting 1 1 inch (25)
Oppervlaktebescherming behuizing Vernikkeld
Materiaal kogelafdichting Polytetrafluorethyleen (PTFE)
Materiaal kogel Messing
Materiaal spindelafdichting primair Polytetrafluorethyleen (PTFE)
Merken Karasto
HS- en goederencode 84818081
Type Ball Valve

Article numbers

Article number 7Q789552
EAN 4015933044355
UBB 500583237549
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  65.3404.9
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.