Podobné produkty:
O-ring Rubber NBR 70º Shore A d2=2,0MM 4,0 MM
Položka č.: 38805.004.001
O-ring snoer Rubber NBR 70º 2 mtr Shore A 5,0
Položka č.: 38840.005.001
O-ring, d2=1,78MM Rubber NBR 70º Shore A d2=1,78MM 3,69-AS007
Položka č.: 38803.003.691
O-ring Rubber NBR 70º Shore A d2=1,5MM 5,0 MM
Položka č.: 38801.005.001