FOCAL MEDITECH B.V.
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
Joint torique
38883
38883.026.571
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
Joint torique (Viton), d2=3,53mm Caoutchouc FPM 80º Shore d2=3,53mm 26,57MM
Ajouter au catalogue
Plus disponible
Previous
Next
Numéro d'article
Diamètre
Couleur
Noir
Matière
Caoutchouc
Matière technique
FPM 80º Shore
Info
d2=3,53mm
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
26.57 mm
Couleur
Noir
Matière
Caoutchouc
Matière technique
FPM 80º Shore
Info
d2=3,53mm
Dimensions
d1
26.57
D (mm)
26.57
Epaisseur
3.53
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
38883.026.571
EAN
8715492789228
UBB
950357430384
UNSPSC
27111900