Similar Joint torique:
Joint torique, d2=1,5mm Caoutchouc NBR 70º Shore A d2=1,5mm 5,0MM
Artículo No.: 38801.005.001
Joint torique, d2=1,6mm Caoutchouc NBR 70º Shore A d2=1,6mm 13,1MM
Artículo No.: 38802.013.101
Joint torique, d2=1,78mm Caoutchouc NBR 70º Shore A d2=1,78mm 2,57-AS 005
Artículo No.: 38803.002.571
Joint torique, d2=2,0mm Caoutchouc NBR 70º Shore A d2=2,0mm 5,5MM
Artículo No.: 38805.005.501