text.skipToContent text.skipToNavigation

Jeu de clés à fourches 12/15 15 pièces SW3,2-14 mm acier allié au chrome STAHLWI


Clés aux dimensions métriques, tailles de clés inégales dans un coffret à roulettesConception droite, position des mâchoires 15° et 75°Conception intelligente robuste, fine et légèreRésistance élevée à la flexion grâce au double profil en TLa finition ronde deSTAHLWILLE assure une surface agréable à la peau et une bonne prise en mainExtrêmement robuste, exceptionnellement durableForgé par électrolyse, trempé et refroidi dans un bain d'huileChrome-alliage d'acier, chroméBoîte à roulettes robuste avec fermeture à crochet et boucle en polyester. Les inserts en filet permettent de voir l'outil inséré. Protection sûre de l'outil avec un encombrement minimum. Logo STAHLWILLE brodé

Numéro d'article
Traitement de surface Chromé
Emballage Autre
Nombre de clés à douille 15
Nombre total d'outils 15
Largeur de clé (mm) 3.2 - 14
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Emballage Autre
Nombre de clés à douille 15
Nombre total d'outils 15
Largeur de clé (mm) 3.2 - 14
Marque Stahlwille
Poids par pièce (g) 211
Code Douanier
Type Wrench Set

La description

Clés aux dimensions métriques, tailles de clés inégales dans un coffret à roulettesConception droite, position des mâchoires 15° et 75°Conception intelligente robuste, fine et légèreRésistance élevée à la flexion grâce au double profil en TLa finition ronde deSTAHLWILLE assure une surface agréable à la peau et une bonne prise en mainExtrêmement robuste, exceptionnellement durableForgé par électrolyse, trempé et refroidi dans un bain d'huileChrome-alliage d'acier, chroméBoîte à roulettes robuste avec fermeture à crochet et boucle en polyester. Les inserts en filet permettent de voir l'outil inséré. Protection sûre de l'outil avec un encombrement minimum. Logo STAHLWILLE brodé

Numéros d'articles

Numéro d'article G0221.001.825
EAN 4018754080557
UBB 203120251319
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 96400651

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.