text.skipToContent text.skipToNavigation

Jeu de clés à douille IS 20 1/4 po. fente 6,5 mm longueur 37 mm GEDORE


Manuelle, poignée moletée, chromé, embout en acier spécial au vanadium GEDORE, phosphaté au manganèse, embout selon DIN ISO 2380-1 Forme B, pointe de lame selon DIN ISO 2380-1 Forme B

Numéro d'article
Longueur totale (mm) 28
Diamètre de l'alésage 12
Longueur de lame (mm) 16
Largeur de lame (mm) 6.5
Épaisseur de lame (mm) 1.2
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 28
Diamètre de l'alésage 12
Longueur de lame (mm) 16
Largeur de lame (mm) 6.5
Épaisseur de lame (mm) 1.2
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Dimension de raccordement (mm) 6.3
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 10
Code Douanier
Type Slotted Bit Socket

La description

Manuelle, poignée moletée, chromé, embout en acier spécial au vanadium GEDORE, phosphaté au manganèse, embout selon DIN ISO 2380-1 Forme B, pointe de lame selon DIN ISO 2380-1 Forme B

Numéros d'articles

Numéro d'article G2202.065.001
EAN 4010886617427
UBB 240122057120
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 6174230

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.