text.skipToContent text.skipToNavigation

Jeu de clés à douille IN 30 3/8 po. 6 pans creux ouv. de clé 5 mm longueur 47 mm


Carré d'entraînement selon DIN 3120 - C 10, ISO 1174, avec rainure de retenue des billes, Manuelle, poignée moletée, Chromée, Avec goupille enfoncée en GEDORE vanadium acier spécial, manganèse-phosphaté, * non standardisé

Numéro d'article
Diamètre de l'alésage 17.5
Longueur (m) 47
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 3/8 pouces
Dimension (mm) 5
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre de l'alésage 17.5
Longueur (m) 47
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 3/8 pouces
Dimension (mm) 5
Dimension de raccordement (mm) 10
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 40
Code Douanier
Type Screwdriver Bit Socket

La description

Carré d'entraînement selon DIN 3120 - C 10, ISO 1174, avec rainure de retenue des billes, Manuelle, poignée moletée, Chromée, Avec goupille enfoncée en GEDORE vanadium acier spécial, manganèse-phosphaté, * non standardisé

Numéros d'articles

Numéro d'article G2220.050.001
EAN 4010886624128
UBB 240122067517
UNSPSC 27111704
N° Article du fabricant 6241280

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.