text.skipToContent text.skipToNavigation

Jeu de clés à douille IN 19 1/2 po. 6 pans creux ouv. de clé 8 mm longueur 60 mm


Carré d'entraînement selon DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, avec rainure de retenue des billes, Manipulation manuelle, poignée moletée, Chromé, Avec goupille enfoncée en acier spécial au vanadium GEDORE, phosphaté au manganèse, IN 19 17 pour vis de filtre à huile et de bouchon de vidange, * non standardisé

Numéro d'article
Diamètre de l'alésage 22.5
Longueur (m) 60
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 22
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre de l'alésage 22.5
Longueur (m) 60
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 22
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Dimension (mm) 22.5
Dimension de raccordement (mm) 12.5
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 80
Code Douanier
Type Screwdriver Bit Socket

La description

Carré d'entraînement selon DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, avec rainure de retenue des billes, Manipulation manuelle, poignée moletée, Chromé, Avec goupille enfoncée en acier spécial au vanadium GEDORE, phosphaté au manganèse, IN 19 17 pour vis de filtre à huile et de bouchon de vidange, * non standardisé

Numéros d'articles

Numéro d'article G2235.080.001
EAN 4010886615355
UBB 240122045174
UNSPSC 27111704
N° Article du fabricant 6153580

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.