text.skipToContent text.skipToNavigation

Jeu de clés à douille IKS 20 1/4 po. PH PH 2 longueur 37 mm GEDORE


Poignée moletée, chromée, mèche en acier spécial au vanadium GEDORE, phosphatée au manganèse, pointe selon DIN ISO 8764-1 PH, pointe selon DIN ISO 8764-1 PH, acier au chrome-vanadium

Numéro d'article
Système à vis Phillips
Longueur totale (mm) 28
Diamètre de l'alésage 12
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Commande manuelle Non
Emballé par 1

Spécifications

Système à vis Phillips
Longueur totale (mm) 28
Diamètre de l'alésage 12
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Commande manuelle Non
Taille du tournevis cruciforme 2
Longueur de pointe (mm) 16
Dimension de raccordement (mm) 6.3
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 15
Code Douanier
Type Phillips Screwdriver Bit

La description

Poignée moletée, chromée, mèche en acier spécial au vanadium GEDORE, phosphatée au manganèse, pointe selon DIN ISO 8764-1 PH, pointe selon DIN ISO 8764-1 PH, acier au chrome-vanadium

Numéros d'articles

Numéro d'article G2203.000.002
EAN 4010886617465
UBB 240122057468
UNSPSC 27111704
N° Article du fabricant 6174660

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.