text.skipToContent text.skipToNavigation

Jeu de clés à douille 51 pour bougies d’allumage 1/2 po. SW 16 mm 16 mm 12 pans


extra profondDIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3710, DIN EN 3709, ASME B 107.5MHPQ® acier haute performance, chromé

Numéro d'article
Traitement de surface Chromé
Largeur de clé (mm) 16
Longueur (m) 83
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Largeur de clé (mm) 16
Longueur (m) 83
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Magnétique Non
Double insert hexagonal Oui
Avec articulation Non
Profondeur de clé (mm) 19
Largeur de clé (en pouces) 5/8 pouce
Pour visseuse à percussion Non
Certifié VDE Non
Marque Stahlwille
Poids par pièce (g) 138
Code Douanier
Model 51 16-5/8
Type Socket

La description

extra profondDIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3710, DIN EN 3709, ASME B 107.5MHPQ® acier haute performance, chromé

Numéros d'articles

Numéro d'article G0370.160.002
EAN 4018754005741
UBB 203122665110
UNSPSC 27111704
N° Article du fabricant 03020216

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.