text.skipToContent text.skipToNavigation

Jeu d'emb.de clé à douille forte démult. K 32 3/4 po. ouv. de clé 27 mm L. 54 mm


Commande mécanique, convient à tous les outils électriques et pneumatiques standard, entraînement carré selon DIN 3121 - H 20, ISO 1174, acier spécial GEDORE, finition en métal pulvérisé, * non standardisé, * non standardisé

Numéro d'article
Traitement de surface Autre
Largeur de clé (mm) 27
Longueur (m) 54
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 3/4 pouces
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Autre
Largeur de clé (mm) 27
Longueur (m) 54
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 3/4 pouces
Magnétique Non
Double insert hexagonal Non
Avec articulation Non
Profondeur de clé (mm) 13
Pour visseuse à percussion Oui
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 445
Code Douanier
Model K 32 27
Type Impact Socket

La description

Commande mécanique, convient à tous les outils électriques et pneumatiques standard, entraînement carré selon DIN 3121 - H 20, ISO 1174, acier spécial GEDORE, finition en métal pulvérisé, * non standardisé, * non standardisé

Numéros d'articles

Numéro d'article G2325.270.001
EAN 4010886628249
UBB 240120523123
UNSPSC 27111704
N° Article du fabricant 6282470

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.