text.skipToContent text.skipToNavigation

Jerricane à eau 22 l HDPE robinet vid.+ distr.à pompe H495x165xP350mm HÜNERSDORFF


En polypropylène HD. Avec robinet de vidange, ouverture de remplissage Ø intérieur 45 mm. Avec un deuxième couvercle pour le transport et bouchon, avec un distributeur à pompe intégré pour la distribution de savon liquide par exemple, ce qui permet de savonner et de rincer sans problème. Couleur : Naturelle

Numéro d'article 2W596318
Couleur Autre
Largeur 165
Hauteur 495
Contenu 22
Matériau Autre
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Autre
Largeur 165
Hauteur 495
Contenu 22
Matériau Autre

La description

Nourrice à eau «Pro » 22 L, naturel, une fabrication solide pour toutes sortes d´utilisations professionnelle et de loisir en polyéthylène alimentaire inaltérable (PE-HD)

Numéros d'articles

Numéro d'article 2W596318
EAN 4007228816716
UBB 500581616918
UNSPSC 24112207
N° Article du fabricant 9000450234
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.