text.skipToContent text.skipToNavigation

ISO 2338 Inox A1 Goupille Cylindrique Tolerance


Selon la disponibilité, A2 peut également être fourni à la place de A1. Les broches cylindriques sont utilisées pour fixer deux ou plusieurs éléments les uns par rapport aux autres. Si la connexion doit être démontée plus souvent, l'utilisation de broches coniques est recommandée. La longueur nominale (L) est mesurée en incluant les biseaux.

Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Matière Acier inoxydable
Matière technique A1
Emballé par 500
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre 0.8 mm
Longueur 6 mm
Marque Fabory
Matière Acier inoxydable
Matière technique A1
Code Douanier

La description

Selon la disponibilité, A2 peut également être fourni à la place de A1. Les broches cylindriques sont utilisées pour fixer deux ou plusieurs éléments les uns par rapport aux autres. Si la connexion doit être démontée plus souvent, l'utilisation de broches coniques est recommandée. La longueur nominale (L) est mesurée en incluant les biseaux.

Normes

ISO 2338

Numéros d'articles

Numéro d'article 51565.008.006
EAN 8712423142077
UBB 500730123824
UNSPSC 31162400

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.