text.skipToContent text.skipToNavigation

HPX 6200 Ruban adhésif armé 48MMX25M


Ruban en tissu très résistant, universel et de haute qualité, avec un fort pouvoir adhésif. Convient pour fixer et réparer des tuyaux, des tubes, des tuyaux d'arrosage, etc. Déchirable à la main. Imperméable et résistant aux intempéries

Numéro d'article 2H179640
Couleur Red
Largeur 48
Épaisseur (mm) 0.3
Longueur (m) 25
Matériau Autre
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Red
Largeur 48
Épaisseur (mm) 0.3
Longueur (m) 25
Matériau Autre
Résistance aux températures (°C) 60 - 80
Autosoudant/amalgamé Oui
Marque HPX
Code Douanier 59061000
Type Repair Tape

La description

Ruban en tissu très résistant, universel et de haute qualité, avec un fort pouvoir adhésif. Convient pour fixer et réparer des tuyaux, des tubes, des tuyaux d'arrosage, etc. Déchirable à la main. Imperméable et résistant aux intempéries

Numéros d'articles

Numéro d'article 2H179640
EAN 5425014220681
UBB 500647465920
UNSPSC 31201501
N° Article du fabricant CR5025
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.