text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, pendant les fêtes, l’expédition peut prendre plus de temps. Nous vous recommandons de passer votre commande à l’avance. Pour plus d’informations, consultez cet article.

Milwaukee Foret à métaux 12X205X134MM


Numéro d'article 2O496492
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 134
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Oui
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 205
Diamètre du foret (mm) 12
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 134
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au béton Non
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Oui
Adapté au bois Oui
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Non
Adapté au verre Non
Foret bilatéral Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 135
Forme de la tige Cylindrique
Direction de coupe Droit
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Oui
Avec fermeture rapide Non
Marque Milwaukee
Code Douanier
Type Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 2O496492
EAN 4002395380046
UBB 500513685742
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 4932430343
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.