text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Écrous hexagonaux
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Produits chimiques et rubans
Produits de sécurité
Usinage
Équipement de soudage, de brasage et de gaz
Recherche rapide
X
Chercher
Réinitialiser
Accueil
Fixations
Écrous
Écrous hexagonaux
11301
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Écrou hexagonal ISO 4032 Acier C35 (AD-W7) Brut pour appareil de pression
Previous
Next
Numéro d'article
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Hexagonale
Matière
Acier
Matière technique
C35 (AD-W7)
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Voir toutes les spécifications
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Hexagonale
Matière
Acier
Matière technique
C35 (AD-W7)
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Info
Caractéristiques spécifiques des fixations pour appareils à pression:
Conçu pour une utilisation dans les rérvoirs à pression, les appareils à vapeur, les équipements et les raccords à bride à des températures comprises entre -10 °C et +300 °C. bullet.
Répond aux exigences des normes AD2000-W7, TRD106 et DIN 267-13..
Les fabricants inclus dans VdTÜV-Merkblatt 1253/4 ont le droit de remplacer un certificat EN 10204 3.1 en marquant les fixations avec la classe de qualité et la marque du fabricant. Cette reconnaissance est également acceptée par le Lloyd's Register Energy.pour appareil de pression
Normes
ISO
4032