text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head screw ISO 4017 Stainless steel A2 (AD-W2) 70

Položka č.
Brand Fabory
Class 70
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Stainless steel
Material technical A2 (AD-W2)
Thread Metric thread

technické údaje

Brand Fabory
Class 70
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Stainless steel
Material technical A2 (AD-W2)
Thread Metric thread
Info
  • Sizes with a diameter > M20 and sizes with a length > 8xd are minimal property class 50.

Normy

ASME B18.2.3.1M
DIN 933
ISO 4017
NEN 1568
NF E25-114

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.