text.skipToContent
text.skipToNavigation
Cher client, passez votre commande à temps en prévision du jour de l'Ascension et d'une maintenance planifiée.
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
plas
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
Vis à bois universelle
51774
51774.050.080
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
HECO-TOPIX Vis pour terrasse à six lobes internes Acier inoxydable (Inox) A2 5X80MM
Ajouter au catalogue
Plus disponible
Previous
Next
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement
Six lobes internes
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
5 mm
Longueur
90 mm
Mode d'entraînement
Six lobes internes
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Dimensions
D (mm)
5
dk (max.)
8.5
k (max.)
2.7
L (mm)
90
Clé
25
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
51774.050.080
EAN
4019787407946
UBB
500504059634
UNSPSC
31161508
N° Article du fabricant
40794