MAVE B.V.
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
Vis pour bois & panneaux
51773
51773.045.080
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
HECO-TOPIX Vis pour aggloméré à tête fraisée à six lobes internes inox Acier inoxydable (Inox) A2 4,5X80MM
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
Six lobes internes
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
4.5 mm
Longueur
80 mm
Mode d'entraînement
Six lobes internes
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Dimensions
D (mm)
4.5
dk (max.)
9
k (max.)
2.7
L (mm)
80
Clé
25
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
51773.045.080
EAN
4019787402392
UBB
500504057240
UNSPSC
31161508
N° Article du fabricant
40239