HERBO BVBA
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
Vis pour bois & panneaux
29345
29345.030.015
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
HECO-FIX Vis pour aggloméré à tête cylindrique bombée à empreinte cruciforme Acier Electro zingué 3X15MM
Ajouter au catalogue
Plus disponible
Previous
Next
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement
Pozidriv
Forme de tête
Tête cylindrique à bombée
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Info
Toutes les dimensions sont données à titre indicatif et peuvent varier légèrement suivant le fournisseur.Caractéristiques spécifiques aux vis HECO-FIX PLUS pour aggloméré:
Une économie de puissance sur le couple de vissage jusqu’ à 30%.
Une manutention plus facile.
Un rendement considérablement supérieur des visseuses sans fil.
Une réduction des forces axiales, par conséquent une usure moindre des embouts.
Par la nouvelle géométrie de la denture, le couple de dévissage est accru et l’assemblage atteint une surête plus élevée.
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
3 mm
Longueur
15 mm
Mode d'entraînement
Pozidriv
Forme de tête
Tête cylindrique à bombée
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Info
Toutes les dimensions sont données à titre indicatif et peuvent varier légèrement suivant le fournisseur.Caractéristiques spécifiques aux vis HECO-FIX PLUS pour aggloméré:
Une économie de puissance sur le couple de vissage jusqu’ à 30%.
Une manutention plus facile.
Un rendement considérablement supérieur des visseuses sans fil.
Une réduction des forces axiales, par conséquent une usure moindre des embouts.
Par la nouvelle géométrie de la denture, le couple de dévissage est accru et l’assemblage atteint une surête plus élevée.
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
Dimensions
D (mm)
3
dk (max.)
5.9
k (max.)
2.2
L (mm)
15
No. empreinte cruciforme
1
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
29345.030.015
EAN
4019787051545
UBB
950350323412
UNSPSC
31161508
N° Article du fabricant
05154