text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Tarauds à main
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
Taraudage
Tarauds à main
5H546743
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Taraud à main DIN 2181 ébaucheur no. 1 M12 x 1,5 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
5H546743
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
22
Longueur totale (mm)
70
Diamètre d'arbre (mm)
9
Type de filetage
Métrique
Inclinaison du filetage (mm)
1.5
Dimension du filetage
12
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
22
Longueur totale (mm)
70
Diamètre d'arbre (mm)
9
Type de filetage
Métrique
Inclinaison du filetage (mm)
1.5
Dimension du filetage
12
Adapté à un trou borgne
Oui
Matière de coupe
HSS
Entraînement à quatre pans (mm)
7
Filetage gauche
Non
Marque
Promat
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
5H546743
EAN
4015448675303
UBB
500582421946
UNSPSC
27112806
N° Article du fabricant
4000867073