text.skipToContent text.skipToNavigation

Lubricating nipple, cone type, pipe thread A1 DIN ≈71412 Stainless steel R1/8-180°


Artículo No.
Diameter
Brand Fabory
Material Stainless steel
Thread Conical Taper pipe thread
Weight per piece (g) 5.6
Info
  • External taper pipe thread according to ≈ DIN 3858
Commodity code 8487905990
Embalado por 50
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diameter 1/8 Inch
Brand Fabory
Material Stainless steel
Thread Conical Taper pipe thread
Weight per piece (g) 5.6
Info
  • External taper pipe thread according to ≈ DIN 3858
Commodity code 8487905990

Dimensiones

g 180

Estándares

DIN ≈71412

Números de artículo

Artículo No. 72243.031.180
EAN 8715492914682
UBB 950219026891
UNSPSC 31160000

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.